› Canalizzazioni

M5 DADO ZIGRINATO M8 GEO

DKC
Cod. Rexel S37298022
Cod. Produttore 7298022
Cod. EAN 8033603187658

Informazioni principali

  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Dado zigrinato
  • Misura: M8
  • Finitura: GEOMET
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Filettatura: Standard M8
  • Applicazione: Fissaggio meccanico
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado zigrinato M8 finitura GEOMET

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Dado

sistema a vite

Zigrinato

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

8 (acciaio)

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

con flangia

autobloccante

M5 DADO ZIGRINATO M8 GEO