› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 DADO ZIGRINATO M6 IX

DKC
Cod. Rexel S37292021
Cod. Produttore 7292021
Cod. EAN 8033603061132

Informazioni principali

  • Filettatura: M6
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Tipo: Dado zigrinato
  • Serie: S37292021
  • Resistenza alla corrosione: Alta
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado zigrinato. Realizzato in acciaio Inox AISI 304.Filettatura M6.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Dado

sistema a vite

Zigrinato

altezza

6 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

6

passo della filettatura

1 mm

con flangia

autobloccante

M5 DADO ZIGRINATO M6 IX