› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

M5 DADO ZIGRINATO M6 GEO

DKC
Cod. Rexel S37298021
Cod. Produttore 7298021
Cod. EAN 8033603185722

Informazioni principali

  • Dimensione: M6
  • Finitura: GEOMET
  • Tipo: Dado zigrinato
  • Serie: S37298021
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado zigrinato M6 finitura GEOMET

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Dado

sistema a vite

Zigrinato

altezza

6 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

8 (acciaio)

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

passo della filettatura

1 mm

con flangia

autobloccante

M5 DADO ZIGRINATO M6 GEO