› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 DADO NORMALE M8 ZC

DKC
Cod. Rexel S37293026
Cod. Produttore 7293026
Cod. EAN 8033603061200

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Tipo: Dado esagonale
  • Serie: GEO
  • Dimensione: M5
  • Uso: Normale
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado esagonale realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Filettatura M8.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

M5 DADO NORMALE M8 ZC