› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 DADO NORMALE M8 IX4

DKC
Cod. Rexel S37292026
Cod. Produttore 7292026
Cod. EAN 8033603061163

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Tipo: Dado esagonale
  • Serie: IX4
  • Dimensione: M5
  • Finitura: Normale
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado esagonale. Realizzato in acciaio Inox AISI 304. Filettatura M8.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Dado

sistema a vite

Esagonale esterno

diametro esterno

13 mm

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

M5 DADO NORMALE M8 IX4