› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

M5 DADO NORMALE M8

DKC
Cod. Rexel S37290026
Cod. Produttore 7290026
Cod. EAN 8033603060784

Informazioni principali

  • Filettatura: M8
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo dado: Esagonale
  • Finitura: Sendzimir
  • Serie: Non specificata
  • Quantità consigliata: 100
  • Norma: Standard M5
  • Uso: Applicazioni meccaniche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado esagonale, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

M5 DADO NORMALE M8