Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Dado
sistema a vite
Esagonale esterno
diametro esterno
8 mm
altezza
6 mm
Protezione della superficie
Non trattato
materiale
Acciaio inossidabile
dimensione della filettatura metrica
6
passo della filettatura
1 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile