› Canalizzazioni

M5 DADO AUTOBLOCCANTE M8 IX

DKC
Cod. Rexel S37292132
Cod. Produttore 7292132
Cod. EAN 8033603141605

Informazioni principali

  • Dimensione: M8
  • Tipo dado: Autobloccante
  • Materiale: AISI 304
  • Serie: S37292132
  • Finitura: Inox
  • Quantità consigliata: 100
  • Applicazione: Fissaggio sicuro
  • Resistenza alla corrosione: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado autobloccante M8 AISI304

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Dado

sistema a vite

Zigrinato

diametro esterno

13 mm

altezza

8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

con flangia

autobloccante

M5 DADO AUTOBLOCCANTE M8 IX