Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S37292048
Cod. Produttore
7292048
Cod. EAN
8033603409415

Informazioni di prodotto

M5 Asta filettata per sospensione L1000 M8 IX
Descrizione del produttore: Barra filettata Lunghezza 1000mm AISI 304 filettatura M8

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

4.6/5.6 (acciaio)

lunghezza

1000 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

passo della filettatura

1,25 mm

Produttore

DKC

M5 ASTA FILETTATA PER SOSP. L1000 M