Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206266400
Cod. Produttore
2206266400
Cod. EAN
8016535021214

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED garantisce efficienza e praticità per installazioni rapide e risultati ottimali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 3W di potenza
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design cromato elegante e duraturo

Documentazione tecnica

M45 626 LED 4W CLD S+L CROMATOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

63 mm

diametro esterno

45 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

M45 626 LED 3W CLD S+L CROMATO