Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206261300
Cod. Produttore
2206261300
Cod. EAN
8016535021191

Informazioni di prodotto

Perfetto per installazioni rapide e risultati professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio a incasso
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diverse configurazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Elevata efficienza energetica con soli 3W
  • Design elegante e discreto

Documentazione tecnica

M45 626 LED 4W CLD S+L BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

63 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

45 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

M45 626 LED 3W CLD S+L BIANCO