Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 688 2
Cod. Produttore
KW 688 2
Cod. EAN
7320500306130

Informazioni di prodotto

M3SSK6-101 SEL. 3P A CHIAVE

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKW 688 2, un interruttore M3SSK6-101 selettivo a chiave, progettato per garantire sicurezza e controllo nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli l'ELKW 688 2 per una gestione elettrica sicura e efficiente, perfetta per ogni esigenza professionale.

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SSK6-101 SEL. 3P A CHIAVE