Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 668 5
Cod. Produttore
KV 668 5
Cod. EAN
7320500305553

Informazioni di prodotto

M3SSK3-104 SELETT. 3P A CHIAVI DIVERSE

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 3-Pos Momentary, spring return from A and C to B - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SSK3-104 SELETT. 3P A CHIAVI DIVE