Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 644 6
Cod. Produttore
KV 644 6
Cod. EAN
7320500305539

Informazioni di prodotto

M3SSK3-102 SELETT. 3P A CHIAVE RONIS 421
Modular Selector Switch - 3-Pos Momentary, spring return from A and C to B - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SSK3-102 SELETT. 3P A CHIAVE RONI