Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 344 9
Cod. Produttore
KZ 344 9
Cod. EAN
7320500315408

Informazioni di prodotto

M3SSK2-301 SEL.3P CHIAVE POS.FISSE A 45?

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 3-Pos Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Chrome metal - No contact block

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SSK2-301 SEL.3P CHIAVE POS.FISSE