Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 642 0
Cod. Produttore
KV 642 0
Cod. EAN
7320500305287

Informazioni di prodotto

M3SSK2-102 SELETT. 3P A CHIAVE RONIS 421

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKV 642 0, un selettore a chiave di alta qualità della rinomata marca Roni. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo selettore è realizzato in materiale resistente e durevole. La sua configurazione a 3 poli offre versatilità per diverse applicazioni elettriche. Con un design funzionale e pratico, l'ELKV 642 0 è ideale per chi cerca prestazioni elevate in ogni situazione. Scegli l'affidabilità e la sicurezza con questo prodotto innovativo.

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SSK2-102 SELETT. 3P A CHIAVE RONI