Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 686 6
Cod. Produttore
KW 686 6
Cod. EAN
7320500305027

Informazioni di prodotto

M3SSK1-101 SEL. 3P A CHIAVE

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKW 686 6, un selettore a chiave M3SSK1-101 di alta qualità. Questo dispositivo è progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, l'ELKW 686 6 offre una durata eccezionale e prestazioni elevate. La sua classificazione merceologica 020401 lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli questo selettore a chiave per una soluzione efficace e sicura nei tuoi progetti elettrici.

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SSK1-101 SEL. 3P A CHIAVE