Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 923 4
Cod. Produttore
KV 923 4
Cod. EAN
7320500375006

Informazioni di prodotto

M3SSC1-30B SELETTORE 3P NERO

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKV 923 4, un selettore 3P di alta qualità in un elegante colore nero. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Con l'ELKV 923 4, puoi contare su una soluzione efficiente e versatile per le tue esigenze elettriche.

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SSC1-30B SELETTORE 3P NERO