Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 159 3
Cod. Produttore
KX 159 3
Cod. EAN
7320500300619

Informazioni di prodotto

M3SS7-11G SEL.3P LEVA CORTA VERD.G.NERA

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 3-Pos Maintained/Momentary, B and C fixed, spring return from A to B - Short handle - Green - Illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SS7-11G SEL.3P LEVA CORTA VERD.G