Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 457 4
Cod. Produttore
KW 507 4
Cod. EAN
7320500297063

Informazioni di prodotto

M3SS4-20B SEL. 3P 45. NERO GH. CROM
Modular Selector Switch - 3-Pos Maintained - Long handle - Black - Non-illuminated - Chrome plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SS4-20B SEL. 3P 45. NERO GH. CRO