Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 327 4
Cod. Produttore
KZ 327 4
Cod. EAN
7320500293539

Informazioni di prodotto

M3SS1-30R SEL.3P LEVA CORTA ROSSO MET.

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKZ 327 4, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo articolo, M3SS1-30R SEL.3P LEVA CORTA ROSSO, è realizzato con materiali robusti e durevoli, offrendo una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. Il colore rosso vivace non solo aggiunge un tocco di stile, ma migliora anche la visibilità. Con la sua costruzione solida, l'ELKZ 327 4 è perfetto per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

M3SS1-30R SEL.3P LEVA CORTA ROSSO