Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
materiale dell’anello frontale
metallo
colore della calotta del segnalatore luminoso
chiaro
con anello frontale
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
colore dell’elemento di azionamento
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
illuminabile
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola corta
diametro del foro
22 mm
forma della lente
tondo
colore dell'anello frontale
cromo
numero di posizioni di commutazione
3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te