Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM188061
Cod. Produttore
188061
Cod. EAN
4015081857401

Informazioni di prodotto

M30I-FDL-Y PULS LUM D30 A FILO GIAL
Descrizione del produttore: Pulsante illuminabile di colore giallo con forma piatta e lente tonda, progettato per l’installazione a filo con diametro D30. Questo componente elettrico garantisce un comando affidabile e visibilità ottimale grazie alla sua illuminazione integrata, ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e un design funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza in ambienti industriali e civili.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Acciaio inox

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series