Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM182962
Cod. Produttore
182962
Cod. EAN
4015081778898

Informazioni di prodotto

M30C-FD-W-X1 PULS. , 30MM , BIANCO "I"
Descrizione del produttore: Pulsante di comando da 30 mm di diametro, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato in materiale resistente, è di colore bianco, ideale per installazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Questo pulsante è adatto per applicazioni industriali e civili, garantendo facilità d'uso e lunga durata nel tempo. La sua costruzione solida assicura prestazioni costanti anche in ambienti con uso frequente.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

M30C-FD-W-X1 PULS. , 30MM , BIANCO