Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM182960
Cod. Produttore
182960
Cod. EAN
4015081778874

Informazioni di prodotto

M30C-FD-W PULS., 30MM , BIANCO
Descrizione del produttore: Pulsante di comando di colore bianco con diametro di 30 mm, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo, è ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono un controllo semplice e sicuro. Il design compatto e funzionale facilita l'integrazione in diverse configurazioni, assicurando prestazioni costanti e una risposta immediata all'attivazione.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series