Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM182961
Cod. Produttore
182961
Cod. EAN
4015081778881

Informazioni di prodotto

M30C-FD-S-X0 PULS. , 30MM , NERO, "O"
Descrizione del produttore: Pulsante di comando di colore nero con diametro di 30 millimetri, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo semplice e sicuro. La sua dimensione compatta permette un facile montaggio in spazi ridotti, assicurando un funzionamento preciso e immediato.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series