Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM182959
Cod. Produttore
182959
Cod. EAN
4015081778867

Informazioni di prodotto

M30C-FD-S PULS., 30MM , NERO
Descrizione del produttore: Pulsante di comando con diametro di 30 mm, caratterizzato da un design compatto e colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’utilizzo quotidiano in impianti industriali e civili. Questo pulsante è adatto per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, offrendo un’interfaccia ergonomica per l’azionamento manuale. La sua struttura robusta assicura una lunga vita operativa anche in ambienti soggetti a sollecitazioni meccaniche.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series