Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM182964
Cod. Produttore
182964
Cod. EAN
4015081778911

Informazioni di prodotto

M30C-FD-GR-X66 PULS. , 30MM , GRIGIO, X66
Descrizione del produttore: Pulsante di comando da 30 mm di diametro con custodia di colore grigio, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per il controllo di impianti e macchinari, offre un funzionamento preciso e sicuro in ambienti industriali. La sua struttura compatta facilita l’installazione in pannelli elettrici, assicurando un’interfaccia utente ergonomica e funzionale.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Grigio

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series