Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM182921
Cod. Produttore
182921
Cod. EAN
4015081778485

Informazioni di prodotto

M30C-FD-B PULS., 30MM , BLU
Descrizione del produttore: Pulsante di comando con diametro di 30 mm, colore blu, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e affidabile. Progettato per garantire un funzionamento preciso e duraturo, si adatta perfettamente a quadri elettrici e pannelli di controllo, offrendo un'interfaccia intuitiva per l'utente. Realizzato con materiali resistenti, assicura una buona visibilità grazie alla tonalità blu distintiva, facilitando l'identificazione e l'uso in ambienti industriali e civili.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Moeller series