Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2219010339
Cod. Produttore
2219010339
Cod. EAN
8016535131432

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED M3 1901 da 8W con temperatura colore 3000K, ideale per installazioni efficienti e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con le più recenti normative ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED avanzata
  • Illuminazione di alta qualità e durata prolungata
  • Design raffinato adatto a molteplici ambienti
M3 1901 LED 8W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: M3 1901 LED 8W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.