Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 606 5
Cod. Produttore
KV 606 5
Cod. EAN
7320500304525

Informazioni di prodotto

M2SSK2-103 SELETT. 2P A CHIAVE 3433-E

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

M2SSK2-103 SELETT. 2P A CHIAVE 343