Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 203 7
Cod. Produttore
KZ 203 7
Cod. EAN
7320500290187

Informazioni di prodotto

M2SS5-30B SEL.2P LEVA LUNGA NERO MET.

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Long handle - Black - Non-illuminated - Chrome metal - No contact block

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

M2SS5-30B SEL.2P LEVA LUNGA NERO ME