Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 460 6
Cod. Produttore
KW 460 6
Cod. EAN
7320500290132

Informazioni di prodotto

M2SS5-21G SEL. 2PL 90. VERDE GH. CROM

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Long handle - Green - Illuminated - Chrome plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

verde

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

M2SS5-21G SEL. 2PL 90. VERDE GH. CR