Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 205 2
Cod. Produttore
KZ 205 2
Cod. EAN
7320500286821

Informazioni di prodotto

M2SS3-30B SEL.2P LEVA CORTA NERO MET.

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 2-Pos Momentary, spring return from C to B - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome metal - No contact block

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

M2SS3-30B SEL.2P LEVA CORTA NERO ME