Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 401 2
Cod. Produttore
KW 316 0
Cod. EAN
7320500283370

Informazioni di prodotto

M2SS1-20R SEL. 2P 45. ROSSO GH. CROM
L'ELEP 401 2 è un prodotto di alta qualità, realizzato in robusto materiale ghisa, caratterizzato da un vivace colore rosso. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. La sua selezione di 2 poli e la classificazione merceologica lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Scegliere l'ELEP 401 2 significa optare per un prodotto affidabile e resistente, perfetto per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

materiale dell’anello frontale

metallo

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

M2SS1-20R SEL. 2P 45. ROSSO GH. CRO