Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 317 8
Cod. Produttore
KW 317 8
Cod. EAN
7320500283387

Informazioni di prodotto

M2SS1-20B SEL. 2P 45. NERO GH. CROM

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

metallo

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

cromo

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

M2SS1-20B SEL. 2P 45. NERO GH. CROM