Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 423 4
Cod. Produttore
KW 423 4
Cod. EAN
7320500283325

Informazioni di prodotto

M2SS1-11R SEL. 2PL 45. ROSSO GH. NERA

Documentazione tecnica

Modular Selector Switch - 2-Pos Maintained - Short handle - Red - Illuminated - Black plastic - No contact block

materiale dell’anello frontale

plastica

colore della calotta del segnalatore luminoso

rosso

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

colore dell’elemento di azionamento

rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

illuminabile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

22 mm

forma della lente

tondo

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

M2SS1-11R SEL. 2PL 45. ROSSO GH. NE