Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM258LD42DT4L
Cod. Produttore
TM258LD42DT4L
Cod. EAN
3595864074207

Informazioni di prodotto

Base compatta M258 42+4IO 24Vdc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M258, un'offerta di controllori logici per costruttori di macchine ad alte prestazioni. È dotato di 42 I/O logici, è alimentato a 24V DC, include 5 porte di comunicazione, 1 collegamento seriale RS232/RS485, 1 porta di programmazione USB mini-B, 1 porta di trasferimento del programma USB di tipo A, 1 porta Ethernet e 1 porta CANopen. Più 2 slot PCI liberi. Viene fornito con moduli I/O con una morsettiera rimovibile con leva di blocco e una morsettiera che mostra gli stati I/O, e un modulo di alimentazione con morsettiera rimovibile e leva di blocco. Il controllore integra una CPU performante (22ns/inst), diverse porte di comunicazione come Ethernet e CANopen master e funzioni integrate avanzate come registrazione dati, WebServer e server FTP. I tipi di logica di ingresso digitale sono dissipatore per ingressi rapidi, dissipatore per ingressi regolari e sorgente per ingressi logici. I tipi di ingresso analogico sono corrente da 0 mA a 20 mA o da 4 mA a 20 mA, tensione +/- 10 V. La logica di uscita digitale è sorgente. Presenta isolamento tra i canali a 500 Vrms e la logica interna; non presenta isolamento tra i canali. Supporta una memoria flash da 128MB e una RAM interna da 64MB. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 237,5 mm (larghezza) x 85 mm (profondità) x 99 mm (altezza). Peso: 0,77 kg. È adatto per applicazioni di controllo di macchinari generici, per il trasporto e il confezionamento. Il prodotto è certificato CE, GOST-R CSA, C-Tick e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.213, CSA C22.2 N.142 e UL 508. La capacità dei controllore logici M258 può essere ampliata con l'offerta del modulo di espansione Modicon TM5. Il controllore è inoltre dotato di una leva di blocco per il montaggio/smontaggio su guida DIN simmetrica. Compatti e completamente espandibili, sono progettati per i costruttori di macchine (OEM) e offrono soluzioni performanti in termini di controllo della velocità, conteggio ad alta velocità, reti di movimento e comunicazione. Permettono inoltre di risparmiare il 30% del tempo durante l'assemblaggio, il cablaggio e la messa in servizio.

esecuzione

compatto

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di memoria

RAM

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

237.5 mm

altezza

99 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

26

numero di uscite digitali

16

numero di ingressi analogici

4

dimensione memoria

64000 KByte

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.022 ms

numero max. di I/O analogici indirizzabili

4

numero max. di I/O digitali indirizzabili

46

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

espansione di memoria possibile

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo MODBUS

montaggio su guida portante possibile

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

Serie

Modicon_M258

Produttore

Base compatta M258 - 42 + 4 I/O - 24 Vcc