Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216935
Cod. Produttore
216935
Cod. EAN
4015082169350

Informazioni di prodotto

M22S-DL-X PULS LUM PIATTO IMP SENZA CAPS.

Documentazione tecnica

Pulsante luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: piatto, ad impulso, capsula: senza capsula, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

colore del pulsante

senza pannello tasti

numero di punti di comando

1

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

forma del pulsante

piatto

illuminabile

tattile

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Moeller_series

Produttore

M22S-DL-X PULS LUM PIATTO IMP SENZA