Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279412
Cod. Produttore
279412
Cod. EAN
4015082794125

Informazioni di prodotto

Pulsante quadruplice compatto e funzionale, ideale per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con quattro punti di comando integrati
  • Montaggio rapido senza necessità di coperture aggiuntive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso e affidabile delle funzioni
  • Design moderno e tasti piatti per una pressione confortevole
  • Facile identificazione visiva tramite lente tonda
Descrizione del produttore: Pulsante quadruplice di colore nero con tasti piatti e lente tonda, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Questo componente presenta quattro punti di comando, garantendo funzionalità multiple in un unico dispositivo compatto. La forma piatta del pulsante assicura una pressione confortevole e un design moderno, mentre la lente tonda contribuisce a una facile identificazione visiva. Ideale per impianti elettrici dove è richiesta una soluzione robusta e funzionale senza copertura protettiva o illuminazione integrata.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

4

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series