Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216467
Cod. Produttore
216467
Cod. EAN
4015082164676

Informazioni di prodotto

M22-XAK3 ETICH. ARR. EM. D90 D-GB-NL-F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Targhetta arresto d'emergenza, Assortimento: Accessori, gialla, Collegamento a SmartWire-DT: no

colore

Giallo

larghezza

90 mm

diametro esterno

90 mm

altezza

1 mm

forma

Tondo

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Più

Serie

Moeller series

Produttore

M22-XAK3 ETICH.EM.D90MM, 4L. (D,GB,