Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM218058
Cod. Produttore
218058
Cod. EAN
4015082180584

Informazioni di prodotto

M22-LEDC-B LED 12-30VAC/DC BLU CUST.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LED, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tensione nominale di impiego: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Corrente nominale d'impiego: Ie= 8 - 15 mA, Assorbimento di potenza: Pmax.= 0.26 W, a 24 V, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio a pavimento

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Serie

Moeller series

Produttore

M22-LEDC-B LED 18-30VAC/DC BLU CUST