Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216908
Cod. Produttore
216908
Cod. EAN
4015082169084

Informazioni di prodotto

M22-LC-R INDICATORE LUMINOSO

Documentazione tecnica

Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, Descrizione: Senza elemento luminoso, per lampade a incadescenza e al neon e LED fino a 2,4 W, Con portalampada BA 9s, Colore lente: Rossa, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: 29,7, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

numero di segnalatori luminosi installabili

1

colore della lente

rosso

forma della lente

tondo

diametro del foro

22.5 mm

materiale dell’anello frontale

plastica

esecuzione della lente

piatto

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-LC-R INDICATORE LUMINOSO