Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216381
Cod. Produttore
216381
Cod. EAN
4015082163815

Informazioni di prodotto

M22-KC10-GVP CONTATTO NA VITE, PER CUSTODIA

Documentazione tecnica

Elemento di contatto, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di fissaggio: Fissaggio in custodia o su clip telescopia, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Tipo di collegamento: Contatto singolo, Conformità alle norme: IEC 60947-5-1

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

innestabile

tipo di montaggio

fissaggio a pavimento

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-KC10-GVP CONTATTO NA VITE, PER