Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216536
Cod. Produttore
216536
Cod. EAN
4015082165369

Informazioni di prodotto

M22-IY1 CUST. 1 FORO GIALLO NERO/GIALLO

Documentazione tecnica

Custodie per montaggio sporgente, Custodie: materiale isolante, Con viti in acciaio inossidabile, Posti di montaggio: 1, Entrata cavi: retro: 2 x M16, sopra: 1 x M20, laterale: 2 x M20/M25 (per lato 1 x), Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Colore Valore RAL: RAL 1004, Colore: Base della custodia antracite, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzo con: 1 x 22,5, utilizzabile per: Pulsanti arresto controllato/arresto d’emergenza

numero di punti di comando

1

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

materiale della scatola

plastica

diametro delle aperture

22 mm

colore parte superiore scatola

grigio

larghezza

72 mm

altezza

80 mm

profondità

56 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Moeller_series

Produttore

M22-IY1 CUST. 1 FORO GIALLO NERO/GI