Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM180795
Cod. Produttore
180795
Cod. EAN
4015081759644

Informazioni di prodotto

M22-FLED-W LED FLAT BIANCO
Descrizione del produttore: Il dispositivo LED M22-FLED-W è caratterizzato da un design piatto e moderno con luce bianca intensa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e affidabile. Questo componente si distingue per la sua elevata qualità e durata, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita operativa, rendendo il prodotto una soluzione funzionale e sostenibile per il controllo e la segnalazione luminosa.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Serie

Moeller series