Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM180800
Cod. Produttore
180800
Cod. EAN
4015081759743

Informazioni di prodotto

M22-FLED-RGB LED FLAT TRICOLORE ROS/VER/BLU
Descrizione del produttore: Scopri il M22-FLED-RGB LED FLAT TRICOLORE ROS, un prodotto di alta qualità della rinomata marca Moeller. Questa lampada LED è progettata per offrire un'illuminazione straordinaria con un design piatto e tricolore. Dotata di un diodo integrato, garantisce un'efficienza energetica ottimale. Utilizzabile con tensione DC, è perfetta per creare atmosfere uniche in qualsiasi ambiente. Con lampada inclusa, è la scelta ideale per chi cerca versatilità e stile nell'illuminazione.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Altro

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

M22-FLED-RGB LED FLAT TRICOLORE ROS

€ 33,32 x 1 pz.