Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM180796
Cod. Produttore
180796
Cod. EAN
4015081759705

Informazioni di prodotto

M22-FLED-B LED FLAT BLU
Descrizione del produttore: La spia LED M22-FLED-B presenta un design piatto e un colore blu intenso, ideale per segnalazioni luminose in impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, garantendo affidabilità e visibilità ottimale. La tecnologia LED assicura un basso consumo e una rapida risposta luminosa, rendendo questo componente perfetto per applicazioni industriali e di controllo. La sua struttura compatta facilita l'integrazione in pannelli elettrici, offrendo una soluzione versatile e funzionale per la segnalazione visiva.

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Serie

Moeller series