Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216545
Cod. Produttore
216545
Cod. EAN
4015082165451

Informazioni di prodotto

M22-E4 PIASTRA INCASSO 4 FORI, ALU
Descrizione del produttore: La piastra incasso M22-E4 è un prodotto di alta qualità realizzato in alluminio, caratterizzata da un elegante colore grigio. Progettata per un'installazione semplice, presenta quattro fori per una maggiore versatilità e facilità d'uso. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, garantendo robustezza e durabilità. La piastra incasso M22-E4 è la scelta perfetta per chi cerca un componente affidabile e funzionale nel settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

171 mm

altezza

72 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

4

materiale

Alluminio

Serie

Moeller series