Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM254833
Cod. Produttore
254833
Cod. EAN
4015082548339

Informazioni di prodotto

M22-DZ-B PULSANTE DI RESET, BLU

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante di sblocco, Funzione base accessori: Pulsanti di sblocco, accessori: Pulsanti, Funzione: Per relè termici in custodia, Per relè termici in custodia, Diametro foro di montaggio 22.3 mm, Diametro foro di montaggio 22,3 mm, azzurra, Anello frontale: Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzo con: ZW7…, ZE, Z5, ZB12, ZB32, ZB65, ZB150

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Moeller series

Produttore

M22-DZ-B PULSANTE DI RESET, BLU